PARKER Magnetventil luftkontrollventil 2 -veis, normalt lukket


filtre
Aktuator / retur: Solenoid / vår , Luftventiltype: 2-veis, 2-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 0 grader til 125 grader F , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: Plugg inn , NEMA-klassifisering: NEMA 4 , Skifteteknologi: Sakte
StilModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris (eks. mva)
A
N3153904549
3.68"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC7 306 NOK
A
N3154904553
3.88"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi120 VAC7 523 NOK
A
N3154904549
3.88"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC7 194 NOK
A
N3156904553
8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi120 VAC9 586 NOK
A
N3156904549
8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi24 VDC9 489 NOK
A
N3153904553
9.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC9 402 NOK
A
N3157904553
9.38.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi120 VAC9 224 NOK
A
N3259904753
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi120 VAC16 564 NOK
A
N3258904753
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi120 VAC16 564 NOK
A
N3258504749
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi24 VDC16 833 NOK
A
N3259504749
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi24 VDC16 458 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?