Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N3153904553 Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 24VDC | AC9AUW 3FEJ9

PARKER N3153904553 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24VDC

På lager
Vare: AC9AUW Modell: N3153904553Kryssreferanse: 3FEJ9
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
9 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype2-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 125 grader F
KroppsstilKroppsportet
Volumkoeffisient9.3
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde8.75 "
Total lengde4"
Samlet bredde4.5 "
OverstyringIkke-låsende manuell
Pilotportstørrelse3/8 "x 1/2" NPT
Pilottrykk25
Rørstørrelse3 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 140 psi
Shifting TechnologySakte
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris
PARKER N3153904549 Solenoid Air Control Valve 3/8 inch 24vdc | AC9AUT 3FEJ6 N31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC7 590 NOK
PARKER N3154904549 Magnetventilventil 3/8 tommer 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC7 650 NOK
PARKER N3156904549 Magnetventilluftventil 3/4 tommers 24vdc | AC9AUV 3FEJ8 N31569045498.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi24 VDC9 884 NOK
PARKER N3258504749 Solenoid Air Control Valve 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 N325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi24 VDC16 864 NOK
PARKER N3259504749 Solenoid Air Control Valve 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 N325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi24 VDC16 741 NOK
PARKER N3154904553 Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 120vac | AC9AVY 3FEM7 N31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi120 VAC7 870 NOK
PARKER N3156904553 Magnetventilluftkontrollventil 3/4 tommers 120vac | AC9AWF 3FEN5 N31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi120 VAC9 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N3153904553 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24VDC
9 599 NOK / enhet