PNEUMADYNE INC Manifold, polypropylen


filtre
Body Material: Naturlig polypropylen , Tilkoblingstype: PT , Maks. Press: 150 psi , Antall innløp: 2 , Temp. Område: 32 grader til 230 grader F
StilModellInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
M10-125-4-PPN
1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"654NOK
B
M20-250-8-PPN
3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "643NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?