Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Manifold Plast Npt 3/8 tommer 7-3/8 tommer Lengde | AC2HRW 2KHK9

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Manifold Plast Npt 3/8 tomme 7-3/8 tomme lengde

På lager
Vare: AC2HRW Modell: M20-250-8-PPNKryssref: 2KHK9
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Body MaterialNaturlig polypropylen
TilkoblingstypePT
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Maks. Press150 psi
Monteringshullstørrelse0.2 "
Antall inntak2
Antall utsalgssteder8
Størrelse på uttak1 / 4 "
Total høyde1.25 "
Total lengde7.375 "
Samlet bredde1.25 "
Temp. Område32 grader til 230 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Manifold Plast Npt 1/4 tomme 3-1/4 tomme lengde | AC2HRP 2KHK2 M10-125-4-PPN1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Manifold Plast Npt 3/8 tomme 7-3/8 tomme lengde
643NOK / enhet