A B Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 3 / 4 " , Sylindertype: Kompakt , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Laste: 88 lb. , Maks. Press: 200 psi , Monter: grunn~~POS=TRUNC , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: # 10-32 UNF , Stang trådlengde: 0.46 " , Stang trådstørrelse: # 10-32 Kvinne , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Rustfritt stål , Rørmateriale: Rustfritt stål