kulelager: Ball , Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: 56J , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal eller vertikal aksel ned , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Jetpumper , Montering: Ansikt / base , Monteringsposisjon: Vertikal (Shaft Down) eller Horisontal , navneskilt RPM: 3450 , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2.375 " , Skafttype: gjenget