DAYTON 6K582 Motor 1 hk Jet Pump | AE9JJC

DAYTON 6K582 Motor 1hk jetpumpe

På lager
Vare: AE9JJC Modell: 6K582

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
KabinettÅpne Dripproof
Frame56J
Forsterker med full belastning12/6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonVertikal (Shaft Down) eller Horisontal
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet75.6%
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.40
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
Akseltypegjenget
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.32
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501406040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFaseKroppsdia.Forsterker med full belastningRotasjonServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningHPPris
DAYTON 3N088 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AD2CUX 3N08836.313 "3.0-3.2/1.6CW / CCW1.15none208-230/4603/45 372 NOK
DAYTON 6K516 Motor 1.5 hk Jet Pump | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4CCWSE1.30Auto115 / 208-2301.56 245 NOK
DAYTON 6K580 Motor 1 / 2hp Jet Pump | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65Auto115/2301/24 425 NOK
DAYTON 6K581 Motor 3 / 4hp Jet Pump | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50Auto115/2303/43 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K582 Motor 1hk jetpumpe
3 826 NOK / enhet