HONEYWELL Aktivering av nøkkel kompakt sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 100mA til 10A @ 240V , Kroppsmateriale: Plast , Kontakt skjema: 1NO, 1NC, Direkte åpning, langsom handling, pause før fabrikat , Kontaktmateriale: Sølv , DC kontaktvurdering: 100mA til 10A @ 250V , Dybde: 0.63 " , Høyde: 2.75 " , IP-vurdering: 66, 67 , NEMA-vurdering: 1, 12, 13 , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Stil: Aktiveringsnøkkel , Bredde: 1.34 "
StilModellKabellengdeTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
GKMB23
6.6ft.30 "x 60"2 113 NOK
A
GKMB33
9.8ft.9.8 fot blindvei kabel2 574 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?