Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GKMB33 Sikkerhetslåsbryter 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJZ 11T910

HONEYWELL GKMB33 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@240v

På lager
Vare: AA3RJZ Modell: GKMB33Kryssref: 11T910

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt sikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 240V
Body MaterialPlast
Kabellengde9.8ft.
Tilkoblingstype9.8 fot blindvei kabel
Kontakt skjema1NO, 1NC, Direkte åpning, langsom handling, pause før fabrikat
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 250V
Dybde0.63 "
Høyde2.75 "
IP Rating66, 67
NEMA-vurdering1, 12, 13
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
StilAktiveringsnøkkel
Bredde1.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fullstendig forseglet konstruksjon, 1,000,000 forventet mekanisk levetid, bunnutgangskabel

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeTilkoblingstypePris
HONEYWELL GKMB23 Sikkerhetslåsbryter 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJY 11T909 GKMB236.6ft.30 "x 60"2 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GKMB33 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@240v
2 737 NOK / enhet