Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YDA6 luftsylinder 2.26 tommers lengde rustfritt stål | AE7GKF

SPEEDAIRE 5YDA6 luftsylinder 2.26 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE7GKF Modell: 5YDA6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
SylindertypeKompakt
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste88 lb.
Maks. Press200 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde2.26 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCJ9 Luftsylinder 2.685 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFC 5YCJ92.685 "5 / 16 "2"736NOK
SPEEDAIRE 5YCK0 Luftcylinder 3.685 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFD 5YKK03.685 "5 / 16 "3"779NOK
SPEEDAIRE 5YCK1 Luftsylinder 4.685 tommers lengde rustfritt stål | AE7GFE 5YKK14.685 "5 / 16 "4"776NOK
SPEEDAIRE 5YCR3 luftcylinder 1.815 tommer lengde rustfritt stål | AE7GGB 5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "720NOK
SPEEDAIRE 5YCR4 Luftsylinder 2.065 tommer lengde rustfritt stål | AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "720NOK
SPEEDAIRE 5YCR5 Luftsylinder 2.315 tommers lengde rustfritt stål | AE7GGD 5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "720NOK
SPEEDAIRE 5YCR6 luftcylinder 2.565 tommer lengde rustfritt stål | AE7GGE 5YCR62.565 "5 / 16 "1"720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YDA6 luftsylinder 2.26 tommers lengde rustfritt stål
1 257 NOK / enhet