VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 bærbart løftebord, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 64 tommer Størrelse | CE3CXG

VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 bærbart løftebord, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 64 tommer størrelse

Vare: CE3CXG Modell: EHLTP-3064-2-60-A3
102 688 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.4 / 2 "
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde4 / 2 "
FARGEBlå
Gaffellommesenter27 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Håndtakets høyde36 1 / 2 "
Høyde13 "
HP0.5 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde67 "
Løftehastighet11 sek./ft.
Senket høyde13 "
MaterialeStål
Maks. Høyde60 "
Maks. Reiseavstand47 "
Min. Høyde13 "
nr. Caster4
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde64 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30 "
BærbarJa
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Spenning230V
Bredde30 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeKapasitetCaster Dia.FasePlattform LengdePlattformbreddeStrømkildeSpenningPris
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A1 bærbart løftebord, 115V, 3Ph, 1000 Lb. Kapasitet, 30 x 48 tommer Størrelse | CE3CWH EHLTP-3048-1-48-A1Håndoperert1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektrisk med ledning115V AC76 114 NOK
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A2 bærbart løftebord, 208/230V, 1Ph, 1000 Lb. Kapasitet, 30 x 48 tommer Størrelse | CE3CWJ EHLTP-3048-1-48-A2-1000 lbs.4"148 "30 "Elektrisk med ledning208 / 230V74 396 NOK
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A3 bærbart løftebord, 230V, 3Ph, 1000 Lb. Kapasitet, 30 x 48 tommer Størrelse | CE3CWK EHLTP-3048-1-48-A3-1000 lbs.4"348 "30 "Elektrisk med ledning230V74 396 NOK
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A4 bærbart løftebord, 460V, 3Ph, 1000 Lb. Kapasitet, 30 x 48 tommer Størrelse | CE3CWL EHLTP-3048-1-48-A4Håndoperert1000 lbs.4 / 2 "348 "30 "Elektrisk med ledning460V AC74 396 NOK
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-D2 bærbart løftebord, 12V DC, 1000 Lb. Kapasitet, 30 x 48 tommer Størrelse | CE3CWM EHLTP-3048-1-48-D2Push Button1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektrisk trådløs12V DC76 744 NOK
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 bærbart løftebord, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 48 tommer Størrelse | CE3CWN EHLTP-3048-2-48-A1Håndoperert2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektrisk med ledning115V AC80 666 NOK
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A2 bærbart løftebord, 208/230V, 1Ph, 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 48 tommer Størrelse | CE3CWP EHLTP-3048-2-48-A2Håndoperert2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektrisk med ledning208 / 230V78 948 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 bærbart løftebord, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 64 tommer størrelse
102 688 NOK / enhet