BALDOR MOTOR Helt lukkede vaskemotorer, trefasede, fotmonterte


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Klasse: F , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , fulllast forsterkere: 1.5 A , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Motortype: 3524M , Montering: F1 , Total lengde: 12.06 " , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Hastighet: 1,745 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris (eks. mva)
A
WDM3538
.51.6 / .86.71 LB-FT69C174065 grader3512M9 657 NOK
A
WDM3542
. 752.8/1.411.5 LB-FT66G1750-3514M10 317 NOK
B
EWDM3546T
13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 grader3524M14 405 NOK
A
EWDM3546
1.000 hk3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----14 065 NOK
B
EWDM3554T
1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 grader C3533M15 840 NOK
C
EWDM3558T
26-5.8/2.923.9 LB-FT73E175574 grader3530M18 587 NOK
C
EWDM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 grader C3631M23 203 NOK
C
EWDM3615T
513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 grader C3642M26 413 NOK
C
EWDM3710T
7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 grader3736M33 058 NOK
C
EWDM3714T
1024/12128 LB-FT85A177081 grader3752M36 013 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?