BALDOR MOTOR EWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143T Ramme | AJ6VHE

BALDOR MOTOR EWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TENV, 143T Ramme

På lager
Vare: AJ6VHE Modell: EWDM3546T

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps3-2.9/1.45
BaseRG
Nedbrytningsmoment14.3 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame143T
Dreiemoment med full belastning3.02 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.89 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor76
RevisjonB
RPM1745
Temp. Stige101 grader
typen3524M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - WDM3546T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 8.76 LB-FT
    • Startstrøm: 13.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris
BALDOR MOTOR EWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ramme | AJ6VHD EWDM35461.000 hk3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----14 065 NOK
BALDOR MOTOR EWDM3554T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145T Ramme | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 grader C3533M15 840 NOK
BALDOR MOTOR EWDM3558T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145T Ramme | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8/2.923.9 LB-FT73E175574 grader3530M18 587 NOK
BALDOR MOTOR EWDM3611T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182T Ramme | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 grader C3631M23 203 NOK
BALDOR MOTOR EWDM3615T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184T Ramme | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 grader C3642M26 413 NOK
BALDOR MOTOR EWDM3710T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213T Ramme | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 grader3736M33 058 NOK
BALDOR MOTOR EWDM3714T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215T Ramme | AJ6VHM EWDM3714T1024/12128 LB-FT85A177081 grader3752M36 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TENV, 143T Ramme
14 405 NOK / enhet