BRADY Rørmarkør, kjele blåser ned


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4015-H
-Gul10 "til 15"-SvartStrap-On-Trykt plastark428NOK
B
4015-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark225NOK
C
5800-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester132NOK
C
II-5800
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester241NOK
A
4015-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark233NOK
D
4298-B
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark270NOK
D
4298-C
-Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark212NOK
B
4015-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
B
4015-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
C
5800-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester169NOK
D
4298-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
E
108585
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl454NOK
F
5636-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester218NOK
F
5636-O
8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
F
II-5636
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester318NOK
E
108586
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl741NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?