Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5636-O Pipe Marker Boiler Blow Down 1/2 To 1-3/8 In | AA6MNR 14H764

BRADY 5636-O Pipe Marker Boiler Blow Down 1/2 To 1-3/8 In

På lager
Vare: AA6MNR Modell: 5636-OKryssreferanse: 14H764

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1/2 to 1-3/8"
Høyde5"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5636-I Pipe Marker Boiler Blow Down 1-1/2 Til 2-3/8 | AA6MNP 14H762 5636-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester218NOK
BRADY 5636-II Pipe Marker Boiler Blow Down 2-1 / 2 To 7-7 / 8 | AA6MNQ 14H763 II-563612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester316NOK
BRADY 4015-B Rørmarkør Kjele blåser ned 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AF3TUE 8CWE8 4015-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark119NOK
BRADY 4015-C Pipe Marker Boiler Blow Down 2-1/2 Til 3-7/8 | AF4MZT 9CR72 4015-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark205NOK
BRADY 4015-H Pipe Marker Boiler Blow Down Y 10 Til 15 In | AF4UDN 9K954 4015-H-Gul10 "til 15"-SvartStrap-On-Trykt plastark424NOK
BRADY 4015-A Pipe Marker Boiler Blow Down 3/4 To 1-3/8 In | AF4VFZ 9LDX6 4015-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4015-F Pipe Marker Boiler Blow Down 6 Til 7-7/8 In | AF6BRQ 9WA55 4015-F-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5636-O Pipe Marker Boiler Blow Down 1/2 To 1-3/8 In
170NOK / enhet