PARKER Mannlig T-skjorte, kompresjon


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
16 SBU-SS
1"316 rustfritt stål1.5Kompresjon x MNPT-3000 psi1"-425 grader til 1200 grader F11 387 NOK
B
8MBT6N-316
1 / 2 "Rustfritt stål3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "-425 grader til 1200 grader F1 595 NOK
C
4-4-2 SBZ-SS
1 / 4 "Rustfritt stål7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F912NOK
C
4-4-4 SBZ-SS
1 / 4 "Rustfritt stål7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F1 014 NOK
A
4-4-4 SBU-SS
1 / 4 "316 rustfritt stål1 / 4-18Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F1 331 NOK
A
4-4-4 SBU-S
1 / 4 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader til 500 grader F476NOK
A
4 SBU-SS
1 / 4 "316 rustfritt stål1 / 8-27Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F2 142 NOK
D
4MBT4N-B
1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "2500 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F481NOK
E
2MBT2N-316
1 / 8 "Rustfritt stål1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F969NOK
E
2MBT4N-316
1 / 8 "Rustfritt stål1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F1 713 NOK
A
2 SBU-SS
1 / 8 "316 rustfritt stål1 / 8-27Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F2 329 NOK
B
12MBT12N-316
3 / 4 "Rustfritt stål3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "2500 psi3 / 4 "-425 grader til 1200 grader F2 793 NOK
A
12 SBU-S
3 / 4 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 grader til 500 grader F1 073 NOK
A
6 SBU-SS
3 / 8 "316 rustfritt stål1 / 4-18Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F962NOK
E
6MBT4N-316-GR
3 / 8 "316 rustfritt stål-Kompresjon x MNPT5 / 8 "-1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F1 156 NOK
D
6MBT6N-B
3 / 8 "Messing9 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F587NOK
A
6 SBU-S
3 / 8 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader til 500 grader F387NOK
A
5 SBU-S
5 / 16 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 grader til 500 grader F1 012 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?