NORTH BY HONEYWELL NorthFlex Cold Grip universalhansker


filtre
ANSI / ISEA Slitasje nivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Beleggmateriale: Vinyl / PVC , Måler: 15 , Lengde: 10 "
StilModellBeleggdekningOverflatebehandlingFARGEMansjettLiner MaterialStørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
NF11HD / 7S
3/4 DyppSkumBlå / SvartStrikkeNylon / syntetiskS2156NOK
B
NF11HD / 8M
Palm / KnucklesTexturedSvart / BlåStrikk håndleddetnylonM2156NOK
B
NF11HD / 9L
Palm / KnucklesTexturedSvart / BlåStrikk håndleddetnylonL2156NOK
B
NF11HD / 10XL
Palm / KnucklesTexturedSvart / BlåStrikk håndleddetnylonXL2156NOK
B
NF11HD / 11XXL
Palm / KnucklesTexturedSvart / BlåStrikk håndleddetnylon2XL2156NOK

NorthFlex Cold Grip universalhansker

North by Honeywell North Polar isolerte palmehansker i skinn brukes i kalde og tøffe miljøer for konstruksjon og andre utendørsoppgaver. Disse hanskene tilbyr essensiell isolasjon og beskyttelse, og sikrer varme og holdbarhet for arbeidere som arbeider under kjølige forhold.

Egenskaper

  • These gloves are available in size variants of S, M, L, XL and 2XL, as per the user's requirement.
  • They come with a coating coverage on the palm and knuckles, ensuring protection during heavy-duty tasks.
  • These gloves feature textured finish, offering enhanced grip and control for better handling of materials.
  • They offer vinyl / PVC coating, providing durability and resistance to abrasions and tears.
  • They come with a knit wrist cuff for a secure fit and to prevent debris from entering inside during work.
  • They have a 15-gauge thickness, ensuring a balance between dexterity and protection for intricate tasks.
  • They feature a nylon liner for added comfort, flexibility and moisture-wicking properties for prolonged use.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?