BL BEARINGS Vinkelkontaktkullager, høyhastighets polyamid


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Burmateriale: Høyhastighets polyamid , Smøring: Polyrex EM-fett , Forseglingsmateriale: Nitrilgummi , Temp. Område: -40 grader til 350 grader , Type: Dobbelt rad
StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
5200 ZZ / C3 PRX
10mm7117.154592 N1900030mm850 lb.14.3mm145NOK
B
5200 2RS / C3 PRX
10mm7117.154592 N1900030mm850 lb.14.3mm147NOK
B
5201 2RS / C3 PRX
12mm10230.909726 N1700032 mm1300 lb.15.9mm153NOK
A
5201 ZZ / C3 PRX
12mm10230.909726 N1700032 mm1300 lb.15.9mm148NOK
B
5302 2RS / C3 PRX
15mm17125.653237 N1300042mm2260 lb.19mm190NOK
A
5202 ZZ / C3 PRX
15mm11565.376212 N1500035mm1500 lb.15.9mm185NOK
A
5302 ZZ / C3 PRX
15mm17125.653237 N1300042mm2260 lb.19mm191NOK
B
5202 2RS / C3 PRX
15mm11565.376212 N1500035mm1500 lb.15.9mm168NOK
B
5303 2RS / C3 PRX
17mm20016.99729 N1200047mm3000 lb.22.2mm245NOK
A
5203 ZZ / C3 PRX
17mm14679.131346 N1300040mm2000 lb.17.5mm185NOK
B
5203 2RS / C3 PRX
17mm14679.131346 N1300040mm2000 lb.17.5mm194NOK
A
5303 ZZ / C3 PRX
17mm20016.99729 N1200047mm3000 lb.22.2mm254NOK
A
5204 ZZ / C3 PRX
20mm19572.175128 N1200047mm2700 lb.20.6mm209NOK
B
5204 2RS / C3 PRX
20mm19572.175128 N1200047mm2700 lb.20.6mm245NOK
B
5304 2RS / C3 PRX
20mm21351.463776 N1100052mm3100 lb.22.2mm279NOK
A
5304 ZZ / C3 PRX
20mm21351.463776 N1100052mm3100 lb.22.2mm277NOK
B
5205 2RS / C3 PRX
25mm20906.641614 N980052mm3200 lb.20.6mm238NOK
A
5205 ZZ / C3 PRX
25mm20906.641614 N980052mm3200 lb.20.6mm248NOK
B
5305 2RS / C3 PRX
25mm30247.907016 N890062mm4600 lb.25.4mm383NOK
A
5305 ZZ / C3 PRX
25mm30247.907016 N890062mm4600 lb.25.4mm399NOK
A
5206 ZZ / C3 PRX
30mm28468.618368 N840062mm4600 lb.23.8mm241NOK
B
5306 2RS / C3 PRX
30mm39144.350256 N760072mm6100 lb.30.2mm397NOK
B
5206 2RS / C3 PRX
30mm28468.618368 N840062mm4600 lb.23.8mm296NOK
A
5306 ZZ / C3 PRX
30mm39144.350256 N760072mm6100 lb.30.2mm380NOK
A
5307 ZZ / C3 PRX
35mm49375.259982 N660080 mm7850 lb.34.9mm550NOK
B
5307 2RS / C3 PRX
35mm49375.259982 N660080 mm7850 lb.34.9mm542NOK
A
5208 ZZ / C3 PRX
40mm42702.927552 N660080 mm7200 lb.30.2mm470NOK
B
5208 2RS / C3 PRX
40mm42702.927552 N660080 mm7200 lb.30.2mm394NOK
A
5308 ZZ / C3 PRX
40mm60495.814032 N590090mm9850 lb.36.5mm741NOK
B
5308 2RS / C3 PRX
40mm60495.814032 N590090mm9850 lb.36.5mm854NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?