Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 1300lb. Nbr | AG4YRH 35HY95

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 1300lb. Nbr

På lager
Vare: AG4YRH Modell: 5201 2RS/C3 PRXKryssreferanse: 35HY95
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse1
Bore Dia.12mm
BurmaterialeHøyhastighets polyamid
Dynamisk lastekapasitet10230.909726 N
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM17000
Utenfor Dia.32 mm
Forsegl materialeNitrilgummi
Statisk lastekapasitet1300 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader
typenDobbelt rad
Bredde15.9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)3.2
Skipets bredde (cm)3.2
HS kode8482105060

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS 5200 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 N1900030mm850 lb.14.3mm145NOK
BL BEARINGS 5201 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 N1700032 mm1300 lb.15.9mm148NOK
BL BEARINGS 5202 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 1500lb. | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mm11565.376212 N1500035mm1500 lb.15.9mm185NOK
BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mm14679.131346 N1300040mm2000 lb.17.5mm185NOK
BL BEARINGS 5204 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 N1200047mm2700 lb.20.6mm209NOK
BL BEARINGS 5205 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mm20906.641614 N980052mm3200 lb.20.6mm248NOK
BL BEARINGS 5206 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 N840062mm4600 lb.23.8mm241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 5201 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 1300lb. Nbr
153NOK / enhet