Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 2000lb. | AG4YRB 35HY88

BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 2000lb.

På lager
Vare: AG4YRB Modell: 5203 ZZ/C3 PRXKryssreferanse: 35HY88
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse1
Bore Dia.17mm
BurmaterialeHøyhastighets polyamid
Dynamisk lastekapasitet14679.131346 N
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM13000
Utenfor Dia.40mm
Statisk lastekapasitet2000 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader
typenDobbelt rad
Bredde17.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.75
Skipets lengde (cm)4
Skipets bredde (cm)4
HS kode8482105060

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS 5200 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 N1900030mm850 lb.14.3mm145NOK
BL BEARINGS 5201 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 N1700032 mm1300 lb.15.9mm148NOK
BL BEARINGS 5202 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 1500lb. | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mm11565.376212 N1500035mm1500 lb.15.9mm185NOK
BL BEARINGS 5204 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 N1200047mm2700 lb.20.6mm209NOK
BL BEARINGS 5205 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mm20906.641614 N980052mm3200 lb.20.6mm248NOK
BL BEARINGS 5206 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 N840062mm4600 lb.23.8mm241NOK
BL BEARINGS 5208 ZZ/C3 PRX Vinkelkontaktkulelager 7200lb. | AG4YRF 35HY93 5208 ZZ / C3 PRX40mm42702.927552 N660080 mm7200 lb.30.2mm470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 2000lb.
185NOK / enhet