HONEYWELL Rett spakaktuator Stor uforseglet snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 2.5 " , Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 15A , Dybde: 0.069 " , Høyde: 0.95 " , Husmateriale: Fenol , Lengde: 1.94 " , Maks. Pretravel: 0.328 " , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftstemp. Område: -67 grader til 185 grader F , Over reise: 0.219 " , Terminal Type: Skru , Type aktuator: Rett spak , Spenningsvurdering: 125/250/480 VAC
StilModellDifferensiell reiseDriftsstyrkeSlipp kraftPris (eks. mva)
A
BZ-2RW84-A2
0.007 til 0.050 "1 oz.0.123 oz.360NOK
A
BZ-2RW80-A2
0.007 "2.5 oz.0.494 oz.331NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?