PARKER Komprimeringsmontering, Vibra Lok


filtre
Kompresjonstrådstørrelse: 1 / 4-18 , Tilkoblingstype: NPTF, rett tråd , Min. Driftstemperatur: -34 grader C , Ringmateriale: Fluor
StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube Utenfor Dia.Tube SizeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
60VLV-4
-15 grader til 450 grader FPlastViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10385NOK
A
60VLV-5
-15 grader til 450 grader FPlastViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10609NOK
A
60VLV-6
-15 grader til 450 grader FPlastViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10579NOK
A
60VLV-3
-15 grader til 450 grader FPlastViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10256NOK
B
60VL-6
-30 grader til 275 grader FPlastBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10271NOK
C
62VL-6
-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-103 062 NOK
D
68VL-3-2
-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10987NOK
B
60VL-4
-30 grader til 275 grader FPlastBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10331NOK
D
68VL-4-4
-30 grader til 275 grader FMetalMessing1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 4 "101 348 NOK
D
68VL-6-2
-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 8 "101 249 NOK
D
68VL-4-2
-30 grader til 275 grader FMetalMessing1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 8 "10838NOK
D
68VL-6-4
-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 4 "101 549 NOK
E
169VL-4-2
-30 grader til 275 grader FMetalMessing1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 8 "101 334 NOK
E
169VL-4-4
-30 grader til 275 grader FMetalMessing1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 4 "101 488 NOK
E
169VL-6-4
-30 grader til 275 grader FMetalMessing3 / 8 "3 / 8 "-225 psi1 / 4 "102 176 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?