Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12MBT12N-316 Grenstykke rustfritt stål A-lok x M 3 / 4in | AE7FGE 5XPD8

PARKER 12MBT12N-316 Branch Tee Rustfritt stål A-lok x M 3/4in

På lager
Vare: AE7FGE Modell: 12MBT12N-316Kryssreferanse: 5XPD8
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
3 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press2500 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4-4-4 SBU-S Branch Tee Forzinket stålkompresjon x M 1/4 '' | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader til 500 grader F476NOK
PARKER 5 SBU-S Branch Tee Sink Steel Compression x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 grader til 500 grader F1 083 NOK
PARKER 6 SBU-S Branch Tee Zinc Steel Compression x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grader til 500 grader F387NOK
PARKER 12 SBU-S Branch Tee Forzinket stålkompresjon x M 3 / 4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Forzinket stål-Kompresjon x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 grader til 500 grader F1 189 NOK
PARKER 2 SBU-SS Branch Tee 316 Rustfritt stålkompresjon x M 1 / 8in | AA9HJT 1DDL4 2 SBU-SS1 / 8 "316 rustfritt stål1 / 8-27Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F2 533 NOK
PARKER 4 SBU-SS Branch Tee 316 kompresjon i rustfritt stål x M 1/4 tommer x 1 / 8in | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 rustfritt stål1 / 8-27Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F2 373 NOK
PARKER 4-4-4 SBU-SS Gren Tee 316 Rustfritt stålkompresjon x M 1 / 4in | AA9HJV 1DDL6 4-4-4 SBU-SS1 / 4 "316 rustfritt stål1 / 4-18Kompresjon x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F1 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12MBT12N-316 Branch Tee Rustfritt stål A-lok x M 3/4in
3 094 NOK / enhet