ENM Timeteller 3-hulls rund lcd


filtre
Omgivelsestemp. Område: -22 grader til 159 grader , Dybde: 0.94 " , Visningstype: LCD , Visningsenheter: Timer og tideler , Passer inn: 2.0" diameter åpning , Hz: 50/60 , Materiale: polykarbonat , NEMA-vurdering: 4,4X, 12 , Antall sifre: 6 , Tilbakestill Type: Kan ikke tilbakestilles , Temp. Område: -22 grader til 159 grader , Terminal Type: Spade , Timerområde: 0 til 99,999.9 , Type: LCD
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
TB44B65A
4.5 til 60 VAC / DC423NOK
A
TB44B69A
115 til 265 VAC / DC341NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?