SCHAEFER Luftsirkulator


filtre
Montert: montert , Miljøapplikasjoner: Industriell, kommersiell , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: polyetylen , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Gulv , Monteringsstil: Mobil , Antall blader: 3 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellHøydeBearing TypeBlad Dia.Maks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor turtallDriftsforsterkerPris (eks. mva)
A
GVKM36-O
39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse F8252.213 172 NOK
B
GVKM36-2-O
39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.514 731 NOK
C
GVKM36-BO
39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse F8252.213 323 NOK
C
GVKM36-2-BO
39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.513 882 NOK
C
GVKM42-2-BO
45.75 "Selvjusterende pute-blokklager42 "22 "1Klasse B1725/114012.3/5.624 925 NOK
D
GVKM42-2-O
45.75 "Selvjusterende pute-blokklager42 "22 "1Klasse B1725/114012.3/5.623 762 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?