SCHAEFER GVKM36-O Luftcirkulator 36 Tommer 115v Hvit | AG3ELR 32ZT53

SCHAEFER GVKM36-O Luftsirkulator 36 Tommer 115v Hvit

På lager
Vare: AG3ELR Modell: GVKM36-OKryssreferanse: 32ZT53

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.550
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft400
montertmontert
Bearing TypeKule, permanent smurt og forseglet
Blad Dia.36 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy11,000
CFM / Watt25.1
Ledningslengde5ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell, kommersiell
Fan RPM865
VaktmaterialeStål
Høyde39.75 "
Housing Materialpolyetylen
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde19.75 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall825
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker2.2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.37.75 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå75dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts439
Bredde40.75 "
Wire Guard ferdigGlans hvit pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode8414593000

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeBlad Dia.Maks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor turtallDriftsforsterkerPris
SCHAEFER GVKM36-BO Luftcirkulator 36 Tommer 115v Svart | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse F8252.213 516 NOK
SCHAEFER GVKM42-2-BO Luftcirkulator 42 Tommer 115v Svart | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Selvjusterende pute-blokklager42 "22 "1Klasse B1725/114012.3/5.623 406 NOK
SCHAEFER GVKM42-2-O Luftcirkulator 42 Tommer 115v Hvit | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-O45.75 "Selvjusterende pute-blokklager42 "22 "1Klasse B1725/114012.3/5.623 422 NOK
SCHAEFER GVKM36-2-BO luftcirkulator 36 tommer 120v svart | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.514 397 NOK
SCHAEFER GVKM36-2-O luftsirkulator 36 tommer 120v hvit | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.515 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER GVKM36-O Luftsirkulator 36 Tommer 115v Hvit
13 610 NOK / enhet