VESTIL PLDL-HD Series Heavy Duty Plate/Slab Dollies


filtre
Farge: Blå , Antall hjul: 2 , Plattformhøyde: 5.5 " , Plattformlengde: 12 " , Plattformstil: solid , Plattformbredde: 4" , Platestørrelse: 4" , Bruk med: Paneler
StilModellKapasitetCaster materialeHjulstørrelseType hjulDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A
PLDL-HD-4-10FF
500 lbs.Skum fylt10 "x 2 1 / 2"Rigid12.8125 "13.25 "12 "3 162 NOK
B
PLDL-HD-4-10PN
750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Stiv pneumatisk12.9375 "13.25 "12 "2 962 NOK
C
PLDL-HD-4-8MR
1200 lbs.Form på gummi8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "12.25 "2 948 NOK
D
PLDL-HD-4-8PS
1500 lbs.Poly på stål8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "8"3 321 NOK
E
PLDL-HD-4-8GFN
1500 lbs.Glassfylt nylon8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "12.25 "3 005 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?