LW SCIENTIFIC Sentrifuger vinklet bordplate 8 ml - 15 ml


filtre
Forsterker AC: 6 , Kapasitet: 8 ml til 15 ml , Farge: Svart , Samsvar: CE , Diameter: 11 " , Høyde: 9.5 " , Holder: Prøverør , Materiale: ABS , Motortype: Permanent magnet DC , Noise Reduction Rating NRR: Mindre enn 65 dB , Område: 500 til 3500 o / min , Temp. Område: -4 grader til 104 grader , Rørstørrelse: 3 ml til 15 ml , Type: Vinklet bordplate , Spenning (AC): 100 til 240 , Bredde: 11 "
StilModellSpeed ​​ControlPris (eks. mva)
A
E8C-U8AF-1503
-5 289 NOK
B
E8C-U8AD-15T3
Digitalt8 115 NOK
C
E8C-U8AV-1503
Variabel6 627 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?