CHERNE T-håndtak gripeplugger


Cherne T-håndtak gripeplugger har et sinkbelagt stålhåndtak, aluminiumskropp og en kjemikaliebestandig neopren O-ring, noe som gjør dem egnet for langsiktige plugger eller bypass-applikasjoner.

filtre
Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
272906
8"7.7 "til 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminum4 023 NOK
A
272914
10 "9.8 "til 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminum5 854 NOK
A
272922
12 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "Aluminum6 716 NOK

Egenskaper

  • Cherne T-Handle Gripper plugger har en kraftig aluminiumskropp og et T-håndtak av sinkbelagt stål.
  • 6 og 12 tommers plugger er egnet for betong, leire, SDR 26 og 35 rør.
  • 15 og 18 tommers pluggene brukes til leire- og betongrør.
  • Disse gripeproppene med T-håndtak har en kjemikaliebestandig neopren O-ring for økt slitestyrke.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom SDR 35 og SDR 26?

SDR 35 er vurdert til 46 psi i henhold til ASTM D3034 og D2412 standarder. SDR 26 er vurdert til en minimumsrørstivhet på 115 psi i henhold til ASTM D2412-standarden.

Hva er det maksimale mottrykket til disse Cherne T-håndtak griperpluggene?

Disse Monitor Well-låsepluggene tåler et maksimalt mottrykk på 10 PSI (0.7 bar) / 23 fot.

Hvilke nominelle størrelser er tilgjengelige for disse gripepluggene?

Disse pluggene er tilgjengelige i nominelle størrelser fra 6 til 8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?