Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 272906 Plugg, 8 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXA 3NWA7

CHERNE 272906 Plugg, 8 tommers størrelse, 9.7 tommers lengde, 10 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AD2EXA Modell: 272906Kryssreferanse: 3NWA7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde9.7 "
MaterialeAluminum
Maks. Mottrykk10 psi/40 fot.
Nominell størrelse8"
Område7.7 "til 8.3"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3425
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 272914 Plugg, 10 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXB 3NWA8 27291410 "9.8 "til 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminum5 854 NOK
CHERNE 272922 Plugg, 12 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 30 fot | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "Aluminum6 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 272906 Plugg, 8 tommers størrelse, 9.7 tommers lengde, 10 psi/ 40 fot.
4 057 NOK / enhet