CHERNE 272914 Plugg, 10 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXB 3NWA8

CHERNE 272914 Plugg, 10 tommers størrelse, 9.7 tommers lengde, 10 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AD2EXB Modell: 272914Kryssreferanse: 3NWA8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Lengde9.7 "
MaterialeAluminum
Maks. Mottrykk10 psi/40 fot.
Nominell størrelse10 "
Område9.8 "til 10.3"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6925
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 272906 Plugg, 8 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXA 3NWA7 2729068"7.7 "til 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "Aluminum4 023 NOK
CHERNE 272922 Plugg, 12 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 30 fot | AD2EXC 3NWA9 27292212 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "Aluminum6 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 272914 Plugg, 10 tommers størrelse, 9.7 tommers lengde, 10 psi/ 40 fot.
5 854 NOK / enhet