LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Sentrifuge vinklet bordplate 8ml - 15ml | AG2QHN 32EZ31

LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Sentrifuge vinklet bordplate 8ml - 15ml

På lager
Vare: AG2QHN Modell: E8C-U8AV-1503Kryssreferanse: 32EZ31

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksentrifuger
Forsterker AC6
Vinklet rotorFikset
Kapasitet8 ml til 15 ml
FARGESvart
SamsvarCE
Diameter11 "
Høyde9.5 "
HolderPrøverør
MaterialeABS
Maksimal RCF1534 xg
Maksimal reagensrørstørrelse15mL
Motor TypePermanent magnet DC
Støyreduksjonsvurdering NRRMindre enn 65 dB
Område500 til 3500 o / min
Speed3500 rpm
Speed ​​ControlVariabel
Temp. Område-4 grader til 104 grader
Tube Size3 ml til 15 ml
typenVinklet bordplate
Spenning (AC)100 til 240
Spenning (DC)12
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8421190000

Produktvarianter

ProduktModellSpeed ​​ControlPris
LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Sentrifuge vinklet bordplate 8ml - 15ml | AG2QHP 32EZ32 E8C-U8AF-1503-5 052 NOK
LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Sentrifuge vinklet bordplate 8ml - 15ml | AG2QHQ 32EZ33 E8C-U8AD-15T3Digitalt8 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Sentrifuge vinklet bordplate 8ml - 15ml
6 161 NOK / enhet