VESTIL PLDL-HD-4-10FF Justerbar Panel Dolly, 500 Lb. Kapasitet, skumfylt | AG7XCA

VESTIL PLDL-HD-4-10FF Justerbar Panel Dolly, 500 Lb. Kapasitet, skumfylt

På lager
Vare: AG7XCA Modell: PLDL-HD-4-10FF

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart panel Dolly
Kapasitet500 lbs.
Caster materialeSkum fylt
Hjulstørrelse10 "x 2 1 / 2"
Type hjulRigid
FARGEBlå
Dybde12.8125 "
Høyde13.25 "
Lengde12 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Plattformhøyde5.5 "
Plattform Lengde12 "
Plattformstilsolid
Plattformbredde4"
Plate Størrelse4"
Statisk lastekapasitet500 lbs.
Bruk medPaneler
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeSkumfylt
Hjulbredde2.5 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)36.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)34.61
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeHjulstørrelseType hjulDybdeHøydeBreddePris
VESTIL PLDL-HD-4-10PN Justerbar Panel Dolly, 750 Lb. Kapasitet, pneumatisk | AG7XCB PLDL-HD-4-10PN750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Stiv pneumatisk12.9375 "13.25 "12 "2 962 NOK
VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Justerbar Panel Dolly, 1500 Glass fylt | AG7XCC PLDL-HD-4-8GFN1500 lbs.Glassfylt nylon8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "12.25 "3 005 NOK
VESTIL PLDL-HD-4-8MR Justerbar Panel Dolly, 1200 Lb. Kapasitet, Gummi/stål | AG7XCD PLDL-HD-4-8MR1200 lbs.Form på gummi8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "12.25 "2 948 NOK
VESTIL PLDL-HD-4-8PS Justerbar Panel Dolly, 1500 Lb. Kapasitet, Poly/stål | AG7XCE PLDL-HD-4-8PS1500 lbs.Poly på stål8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "8"3 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLDL-HD-4-10FF Justerbar Panel Dolly, 500 Lb. Kapasitet, skumfylt
3 162 NOK / enhet