SCHAEFER GVKM42-2-O Luftcirkulator 42 Tommer 115v Hvit | AG3ELU 32ZT55

SCHAEFER GVKM42-2-O Luftsirkulator 42 Tommer 115v Hvit

På lager
Vare: AG3ELU Modell: GVKM42-2-OKryssreferanse: 32ZT55

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.700/450
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.425
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft300
montertmontert
Bearing TypeSelvjusterende pute-blokklager
Blad Dia.42 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy16,600
CFM Lav10,900
CFM / Watt14.7/25.6
Ledningslengde5ft.
KjøretypeBelte
MiljøapplikasjonerIndustriell, kommersiell
Fan RPM565/379
VaktmaterialeStål
Høyde45.75 "
Housing Materialpolyetylen
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde22 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725/1140
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker12.3/5.6
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.43.75 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå72dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts1129/425
Bredde45.5 "
Wire Guard ferdigGlans hvit pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.11
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode8414593000

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeBlad Dia.Maks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor turtallDriftsforsterkerPris
SCHAEFER GVKM36-BO Luftcirkulator 36 Tommer 115v Svart | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse F8252.213 323 NOK
SCHAEFER GVKM36-O Luftcirkulator 36 Tommer 115v Hvit | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse F8252.213 172 NOK
SCHAEFER GVKM42-2-BO Luftcirkulator 42 Tommer 115v Svart | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Selvjusterende pute-blokklager42 "22 "1Klasse B1725/114012.3/5.624 925 NOK
SCHAEFER GVKM36-2-BO luftcirkulator 36 tommer 120v svart | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.513 882 NOK
SCHAEFER GVKM36-2-O luftsirkulator 36 tommer 120v hvit | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Kule, permanent smurt og forseglet36 "19.75 "1/2Klasse B1075/8505.2/3.514 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER GVKM42-2-O Luftsirkulator 42 Tommer 115v Hvit
23 762 NOK / enhet