SPEEDAIRE Hurtigkoblingsslangekoblinger, industrielle


filtre
Utvekslingstype: Industriell , Maks. Press: 300 psi , segl: NBR , Temp. Område: -40 grader til 150 grader F
StilModellBarb StørrelseKroppsstørrelseFinishSlangetilkoblingMaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
30E548
-1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 4 "140NOK
A
30E549
-1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "162NOK
B
30E703
-1 / 4 "Nikkelbelagt(M) PTStål1 / 4 "37NOK
C
30E667
-1 / 4 "Sink belagt(F) PTStål3 / 8 "42NOK
C
30E665
-3 / 8 "Sink belagt(F) PTStål3 / 8 "67NOK
D
30E659
-1 / 4 "Sink belagt(M) PTStål3 / 8 "30NOK
D
30E658
-1 / 4 "Sink belagt(M) PTStål1 / 8 "38NOK
D
30E657
-1 / 4 "Sink belagt(M) PTStål1 / 4 "23NOK
E
30E547
-1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål1 / 2 "176NOK
E
30E546
-1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål3 / 8 "232NOK
E
30E545
-1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål1 / 4 "166NOK
F
30E708
-1 / 4 "-(F) PTMessing1 / 4 "40NOK
B
30E704
-1 / 4 "Nikkelbelagt(M) PTStål3 / 8 "48NOK
C
30E702
-3 / 8 "Nikkelbelagt(F) PTStål3 / 8 "-
RFQ
E
30E696
-1 / 4 "Nikkelbelagt(F) PTStål1 / 4 "37NOK
C
30E666
-3 / 8 "Sink belagt(F) PTStål1 / 4 "62NOK
A
30E551
-3 / 8 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "165NOK
A
30E550
-1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 2 "139NOK
C
30E668
-1 / 2 "Sink belagt(F) PTStål1 / 2 "102NOK
E
30E699
-1 / 4 "Nikkelbelagt(F) PTStål3 / 8 "42NOK
E
30E701
-3 / 8 "Nikkelbelagt(F) PTStål1 / 4 "45NOK
G
30E707
-1 / 4 "-(M) PTMessing1 / 4 "34NOK
B
30E705
-3 / 8 "Nikkelbelagt(M) PTStål1 / 4 "41NOK
A
30E552
-3 / 8 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 2 "200NOK
D
30E660
-3 / 8 "Sink belagt(M) PTStål1 / 4 "59NOK
D
30E661
-3 / 8 "Sink belagt(M) PTStål3 / 8 "72NOK
D
30E662
-1 / 2 "Sink belagt(M) PTStål1 / 2 "113NOK
C
30E663
-1 / 2 "Sink belagt(F) PTStål3 / 4 "101NOK
C
30E664
-1 / 4 "Sink belagt(F) PTStål1 / 4 "25NOK
B
30E706
-3 / 8 "Nikkelbelagt(M) PTStål3 / 8 "44NOK
H
30E673
1 / 2 "1 / 2 "Sink belagtSlangestangStål-100NOK
H
30E669
1 / 4 "1 / 4 "Sink belagtSlangestangStål-48NOK
I
30E674
1 / 4 "1 / 4 "Sink belagtTrykk på slangen BarbStål-35NOK
H
30E671
3 / 8 "3 / 8 "Sink belagtSlangestangStål-42NOK
H
30E670
3 / 8 "1 / 4 "Sink belagtSlangestangStål-34NOK
H
30E672
3 / 8 "1 / 2 "Sink belagtSlangestangStål-64NOK
I
30E675
3 / 8 "1 / 4 "Sink belagtTrykk på slangen BarbStål-35NOK

Hurtigkoblingsslangekoblinger, industrielle

Speedaire industrielle utvekslingskoblinger eller beslag er produsert for å koble væskeledninger med utstyr som trenger kontinuerlige frakoblinger og tilkoblinger. De kalles også nipler og settes inn i koblingslegemene for å feste verktøy til luft-, vann- eller væskeledninger. Disse stålkoblingene er i stand til å motstå trykk og høye temperaturer, og tåler korrosjon og forhindrer skade fra korrosive væsker, oljer, kjemikalier og gasser. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingspluggene, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tomme mothakestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?