KESTREL Lomme vindmåler


filtre
Nøyaktighet: + /-3% , Automatisk avslåing: Ja , Batteritid: 300 hr. , Kalibreringssertifikat: CE-sertifisert, RoHS og WEEE-kompatibel, testet i henhold til sporbare NIST-standarder , Ledningslengde: 2ft. , Datahold: Ja , Strømkilde: CR 2032 myntcellebatteri , Relativ fuktighetsområde: 5 å 95% , Vedtak: 1 fpm , Temp. Nøyaktighet: +/- 0.9 grader F
StilModellCase ColorViseMålingsrekkeviddeSensing metodeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0810
BlåReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD-Roterende vane-1 343 NOK
B
0830
brunReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD-Roterende vane og termistor158 Grader F2 536 NOK
C
0820
GrønnReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD0 til 99.99Roterende vane og termistor5 til 158 grader F1 745 NOK
D
0825
oransjeReflekterende 5-sifret LCD0.7 til 89 mphRoterende vane-20 grader til 158 grader F2 505 NOK
E
0835
GulReflekterende 5-sifret LCD0.7 til 89 mphRoterende vane-20 grader til 158 grader F3 260 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?