Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESTREL 0820 Thermo Vindmåler 2000 | AF3UGH 8D481

KESTREL 0820 termovindmåler 2000

På lager
Vare: AF3UGH Modell: 0820Kryssreferanse: 8D481
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
1 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-3%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Automatisk avslåingJa
batteri~~POS=TRUNC300 hr.
KalibreringssertifikatCE-sertifisert, RoHS og WEEE-kompatibel, testet i henhold til sporbare NIST-standarder
Case ColorGrønn
Ledningslengde2ft.
DataholdJa
DataloggingNei
ViseReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD
Målingsrekkevidde0 til 99.99
StrømkildeCR 2032 myntcellebatteri
oppløsning1 fpm
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Temp. Nøyaktighet+/- 0.9 grader F
Temp. Område5 til 158 grader F
Vane MaterialeRustfritt stål, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Hastighet (FPM)118 til 7,874
Hastighet (knop)1.2 til 116.6
Hastighet (KPH)2.2 til 144
Hastighet (MPH)1.3 til 89.5
Hastighet (MPS)0.6 til 40.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9015802000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Mil-STD-810 støtbestandighet, vanntett (IP-67 og NEMA-6)

Produktvarianter

ProduktModellCase ColorViseMålingsrekkeviddeSensing metodeTemp. OmrådePris
KESTREL 0835 Værmåler 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835GulReflekterende 5-sifret LCD0.7 til 89 mphRoterende vane-20 grader til 158 grader F3 314 NOK
KESTREL 0810 vindmåler 1000 | AF4FAY 8UME8 0810BlåReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD-Roterende vane-1 456 NOK
KESTREL 0825 Værmåler 2500 | AF4VKM 9LF36 0825oransjeReflekterende 5-sifret LCD0.7 til 89 mphRoterende vane-20 grader til 158 grader F2 740 NOK
KESTREL 0830 Værmåler 3000 | AF6AGK 9U521 0830brunReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD-Roterende vane og termistor158 Grader F2 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESTREL 0820 termovindmåler 2000
1 894 NOK / enhet