Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESTREL 0810 vindmåler 1000 | AF4FAY 8UME8

KESTREL 0810 Vindmåler 1000

På lager
Vare: AF4FAY Modell: 0810Kryssreferanse: 8UME8
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
1 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-3%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Automatisk avslåingJa
batteri~~POS=TRUNC300 hr.
KalibreringssertifikatCE-sertifisert, RoHS og WEEE-kompatibel, testet i henhold til sporbare NIST-standarder
Case ColorBlå
Ledningslengde2ft.
DataholdJa
DataloggingNei
ViseReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD
StrømkildeCR 2032 myntcellebatteri
oppløsning1 fpm
Sensing metodeRoterende vane
Vane MaterialeRustfritt stål, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Hastighet (FPM)118 til 7,874
Hastighet (knop)1.2 til 77.8
Hastighet (KPH)2.2 til 144
Hastighet (MPH)1.3 til 89.5
Hastighet (MPS)0.6 til 40.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9015808080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vindmålere brukes til å raskt og kontinuerlig måle vindhastigheten og mengden luft som strømmer.

Egenskaper:

  • Kestrel 1000 vindmåler er designet for modellflypiloter, kiteboardere og friluftsentusiaster som er avhengige av nøyaktig vindhastighetsinformasjon.
  • Denne lommevindmåleren har en kompakt konstruksjon og veier kun 65 gram, noe som gjør at verktøyet lett kan ligge i håndflaten din.
  • Den er ekstremt slitesterk og fullstendig vanntett, slik at brukeren kan måle vindhastigheter selv under de tøffeste værforhold.
  • Den kommer med et beskyttende deksel og grepsikker overstøping som lar verktøyet flyte.
  • Denne Kestrel-vindmåleren har en stor, lettlest skjerm som viser et bredt spekter av vindhastigheter og lav oppstartshastighet i m/s, ft/min, km/t, mph & kt.
  • Enheten har en datahold-funksjon som lar brukeren gå tilbake til tidligere informasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • RoHS
  • WEEE
  • Testet til NIST sporbare standarder

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan lagre Kestrel 1000 vindmåler?

A. Hvis du planlegger å lagre Kestrel-vindmåleren i lengre perioder, ikke utsett den for temperaturer under -30 grader C [-22 grader F] eller over 60 grader C [176 grader F]. Dette kan skade skjermen permanent. (Husk at innsiden av en bil parkert i solen kan bli veldig varm.)

Produktvarianter

ProduktModellCase ColorViseMålingsrekkeviddeSensing metodeTemp. OmrådePris
KESTREL 0820 Thermo Vindmåler 2000 | AF3UGH 8D481 0820GrønnReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD0 til 99.99Roterende vane og termistor5 til 158 grader F1 894 NOK
KESTREL 0835 Værmåler 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835GulReflekterende 5-sifret LCD0.7 til 89 mphRoterende vane-20 grader til 158 grader F3 314 NOK
KESTREL 0825 Værmåler 2500 | AF4VKM 9LF36 0825oransjeReflekterende 5-sifret LCD0.7 til 89 mphRoterende vane-20 grader til 158 grader F2 740 NOK
KESTREL 0830 Værmåler 3000 | AF6AGK 9U521 0830brunReflekterende 3-1 / 2-sifret LCD-Roterende vane og termistor158 Grader F2 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESTREL 0810 Vindmåler 1000
1 456 NOK / enhet