TB WOODS Dura-Flex metriske elementer


filtre
Materiale: Polyeter uretan , Produkttype: Dura-Flex metrisk element , Stivhet: 3170 XNUMX lbs.-in./rad. , vridningsstivhet (Deg./In.-Lbs.): 3,170 lb-in / rad , Type: standard
StilModellStørrelseCapscrew størrelseKoblingsstørrelseElement utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
WE2M
WE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 297 NOK
B
WES2M
WE2M6-1 x 12WE294 mm4 °1.6 mm7500 RPM94 mm1 547 NOK
B
WES3M
WE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM-1 844 NOK
A
WE3M
WE3M6-1 x 12WE3108 mm4 °1.6 mm7500 RPM108 mm1 466 NOK
A
WE4M
WE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-1 617 NOK
B
WES4M
WE4M6-1 x 12WE4115 mm4 °1.6 mm7500 RPM-2 138 NOK
B
WES5M
WE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm2 664 NOK
A
WE5M
WE5M6-1 x 12WE5137 mm4 °1.6 mm7500 RPM137 mm3 000 NOK
RFQ
B
WES10M
WE10M6-1 x 12WE10165 mm4 °1.6 mm7500 RPM-3 278 NOK
A
WE20M
WE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm6600 RPM-2 848 NOK
B
WES20M
WE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 °2.4 mm4800 rpm, 6600 rpm-3 798 NOK
A
WE30M
WE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm5800 RPM214 mm3 467 NOK
B
WES30M
WE30M10-1.5 x 16WE30214 mm3 °2.4 mm4200 RPM, 5800 RPM-5 008 NOK
A
WE40M
WE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm5000 RPM247 mm-
RFQ
B
WES40M
WE40M10-1.5 x 16WE40247 mm3 °2.4 mm3600 rpm, 5000 rpm247 mm6 140 NOK
A
WE50M
WE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm4200 RPM-4 937 NOK
B
WES50M
WE50M10-1.5 x 16WE50288 mm3 °2.4 mm3100 RPM, 4200 RPM-7 461 NOK
B
WES60M
WE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm2800 rpm, 3800 rpm-9 081 NOK
A
WE60M
WE60M12-1.75 x 20WE60318 mm2 °3.2 mm3800 RPM-5 828 NOK
B
WES70M
WE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-12 644 NOK
A
WE70M
WE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 °3.2 mm3600 rpm-8 157 NOK
A
WE80M
WE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm2000 RPM-11 702 NOK
B
WES80M
WE80M12-1.75 x 20WE80406 mm2 °3.2 mm1800 RPM, 2000 RPM406 mm16 309 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?