Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE2M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE2 størrelse, 7500 rpm | BB3PCU

TB WOODS WE2M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE2 størrelse, 7500 rpm

På lager
Vare: BB3PCU Modell: WE2M
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
1 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
Capscrew størrelseM6-1 x 12
KoblingsstørrelseWE2
Element utenfor Dia.94 mm
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde78mm
HP -vurdering @ 100 RPM0.3 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM3.5
HP -vurdering @ 1200 RPM3.6
HP -vurdering @ 1750 RPM5.3
HP -vurdering @ 1800 RPM5.4 hk
HP -vurdering @ 300 RPM0.9
HP -vurdering @ 3450 RPM10
HP -vurdering @ 3600 RPM10 hk
HP -vurdering @ 50 RPM0.15
HP -vurdering @ 690 RPM2.1
HP -vurdering @ 870 RPM2.6
Sett inn designstandard
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1.6 mm
Maks. RPM7500 RPM
Utenfor Dia.94 mm
ProdukttypeDura-Flex metrisk element
Nominell dreiemoment22
StørrelseWE2
stivhet3170 XNUMX lbs.-in./rad.
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)3,170 lb-in / rad
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseCapscrew størrelseKoblingsstørrelseElement utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris
TB WOODS WE5M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE5 størrelse, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm1 908 NOK
RFQ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE20 Størrelse, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grader2.4 mm6600 RPM-3 133 NOK
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE3 Størrelse, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM108 mm1 503 NOK
TB WOODS WES3M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE3 størrelse, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM-1 908 NOK
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE70 Størrelse, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 grader3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-14 410 NOK
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE5 Størrelse, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm2 926 NOK
TB WOODS WES20M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE20 Størrelse, 4800 rpm | BB6BDH WES20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grader2.4 mm4800 rpm, 6600 rpm-4 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE2M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE2 størrelse, 7500 rpm
1 322 NOK / enhet