STENS Kraftige kantblad


filtre
Lengde: 9"
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
375360
B 2" tykkelse .105 Senterhull 1/2"72NOK
B
375489
B 2" tykkelse .110 Senterhull 1/2"91NOK
C
375030
B 2" tykkelse .155 Senterhull 1/2"77NOK
D
375147
B 2" tykkelse .155 Senterhull 5/8"74NOK
E
375006
B 2-1/2" tykkelse .105 Senterhull 1/2"83NOK

Kraftige kantblad

Stens kantklipperblader er kompatible med ECHO kanttrimmere / plenkanter for pent å trimme kantene på fortau, gangveier eller fortauskanter rundt gressplenene. Disse 9-tommers brede bladene er laget av høyfast stål og har skarpe kanter på begge sider (utvalgte modeller) for renere og skarpere linjer sammenlignet med blader med hakk. Velg fra et bredt utvalg av disse erstatningskantbladene tilgjengelig i 1/2 og 5/8 tommers senterhulldiametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?