Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WES30M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE30 Størrelse, 4200 rpm | BB7KUV

TB WOODS WES30M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE30 størrelse, 4200 rpm

På lager
Vare: BB7KUV Modell: WES30M
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
5 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
Capscrew størrelseM10-1.5 x 16
KoblingsstørrelseWE30
Element utenfor Dia.214 mm
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde237mm
HP -vurdering @ 100 RPM5.8 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM67
HP -vurdering @ 1200 RPM70
HP -vurdering @ 1750 RPM101
HP -vurdering @ 1800 RPM104 hk
HP -vurdering @ 300 RPM17
HP -vurdering @ 3450 RPM200
HP -vurdering @ 3600 RPM200 hk
HP -vurdering @ 50 RPM2.9
HP -vurdering @ 690 RPM40
HP -vurdering @ 870 RPM50
Sett inn designSpacer
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)2.4 mm
Maks. RPM4200 RPM, 5800 RPM
ProdukttypeDura-Flex metrisk element
Nominell dreiemoment412
StørrelseWE30
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseCapscrew størrelseKoblingsstørrelseElement utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris
TB WOODS WE5M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE5 størrelse, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm3 000 NOK
RFQ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE20 Størrelse, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grader2.4 mm6600 RPM-2 848 NOK
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE3 Størrelse, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM108 mm1 466 NOK
TB WOODS WES3M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE3 størrelse, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM-1 844 NOK
TB WOODS WE2M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE2 størrelse, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 grader1.6 mm7500 RPM94 mm1 297 NOK
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE70 Størrelse, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 grader3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-12 644 NOK
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE5 Størrelse, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm2 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WES30M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE30 størrelse, 4200 rpm
5 008 NOK / enhet