YANKEE 1435 Spiral Chucking Reamer til høyre


Yankee 1435 chucking reamers er skjæreverktøy som brukes i maskineringsoperasjoner. De er ideelle for å fullføre og forstørre forhåndsborede hull i metall- og trebearbeidingsoperasjoner for å oppnå presise dimensjoner og glatte overflater.

filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Bright , venstre/høyre hånd: Høyre kutting , Shank: Rett , Skafttype: Rett
StilModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
1435-0.041
40.041 "Metalltråd2.5 "0.186 "0.041 "#5959510NOK
A
1435-0.1562
40.1562 "Brøkdel tommer4"0.393 "0.156 "5 / 32 "-510NOK
A
1435-0.0394
40.0394 "Metric2.5 "0.182 "0.039 "1mm-510NOK
A
1435-0.042
40.042 "Metalltråd2.5 "0.188 "0.042 "#5858510NOK
A
1435-0.067
40.067 "Metalltråd3"0.209 "0.067 "#5151410NOK
A
1435-0.073
40.073 "Metalltråd3"0.216 "0.073 "#4949410NOK
A
1435-0.0781
40.0781 "Brøkdel tommer3"0.228 "0.078 "5 / 64 "-410NOK
A
1435-0.0785
40.0785 "Metalltråd3"0.234 "0.078 "#4747410NOK
A
1435-0.081
40.081 "Metalltråd3"0.238 "0.081 "#4646410NOK
A
1435-0.089
40.089 "Metalltråd3"0.249 "0.089 "#4343386NOK
A
1435-0.0995
40.0995 "Metalltråd3.5 "0.272 "0.099 "#3939414NOK
A
1435-0.124
40.124 "Desimal tommer3.5 "0.316 "0.124 "0.124 "-427NOK
A
1435-0.126
40.126 "Desimal tommer3.5 "0.332 "0.126 "0.126 "-427NOK
A
1435-0.1406
40.1406 "Brøkdel tommer4"0.358 "0.14 "9 / 64 "-510NOK
A
1435-0.147
40.147 "Metalltråd4"0.374 "0.147 "#2626510NOK
A
1435-0.152
40.152 "Metalltråd4"0.377 "0.152 "#2424510NOK
A
1435-0.154
40.154 "Metalltråd4"0.386 "0.154 "#2323437NOK
A
1435-0.052
40.052 "Metalltråd2.5 "0.196 "0.052 "#5555510NOK
A
1435-0.111
40.111 "Metalltråd3.5 "0.295 "0.111 "#3434427NOK
A
1435-0.0787
40.0787 "Metric3"0.236 "0.078 "2mm-410NOK
A
1435-0.086
40.086 "Metalltråd3"0.246 "0.086 "#4444410NOK
A
1435-0.096
40.096 "Metalltråd3.5 "0.257 "0.096 "#4141414NOK
A
1435-0.104
40.104 "Metalltråd3.5 "0.277 "0.104 "#3737414NOK
A
1435-0.1065
40.1065 "Metalltråd3.5 "0.281 "0.106 "#3636414NOK
A
1435-0.11
40.11 "Metalltråd3.5 "0.295 "0.11 "#3535427NOK
A
1435-0.113
40.113 "Metalltråd3.5 "0.302 "0.113 "#3333427NOK
A
1435-0.1495
40.1495 "Metalltråd4"0.376 "0.149 "#2525510NOK
A
1435-0.116
40.116 "Metalltråd3.5 "0.311 "0.116 "#3232427NOK
A
1435-0.1181
40.1181 "Metric3.5 "0.313 "0.118 "3"-427NOK
A
1435-0.12
40.12 "Metalltråd3.5 "0.315 "0.12 "#3131427NOK
A
1435-0.0935
40.0935 "Metalltråd3"0.251 "0.093 "#4242410NOK
A
1435-0.098
40.098 "Metalltråd3.5 "0.261 "0.098 "#4040414NOK
A
1435-0.1015
40.1015 "Metalltråd3.5 "0.275 "0.101 "#3838414NOK
A
1435-0.043
40.043 "Metalltråd2.5 "0.189 "0.043 "#5757510NOK
A
1435-0.0469
40.0469 "Brøkdel tommer2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-510NOK
A
1435-0.055
40.055 "Metalltråd2.5 "0.196 "0.055 "#5454510NOK
A
1435-0.076
40.076 "Metalltråd3"0.221 "0.076 "#4848410NOK
A
1435-0.0591
40.0591 "Metric2.5 "0.199 "0.059 "1.5 "-479NOK
A
1435-0.1094
40.1094 "Brøkdel tommer3.5 "0.29 "0.109 "7 / 64 "-427NOK
A
1435-0.0984
40.0984 "Metric3.5 "0.266 "0.098 "2.5 "-414NOK
A
1435-0.0938
40.0938 "Brøkdel tommer3"0.255 "0.093 "3 / 32 "-410NOK
A
1435-0.144
40.144 "Metalltråd4"0.368 "0.144 "#2727510NOK
A
1435-0.1378
40.1378 "Metric4"0.348 "0.137 "3.5mm-479NOK
A
1435-0.136
40.136 "Metalltråd4"0.339 "0.136 "#2929510NOK
A
1435-0.1285
40.1285 "Metalltråd3.5 "0.334 "0.128 "#3030427NOK
A
1435-0.125
40.125 "Brøkdel tommer3.5 "0.323 "0.125 "1 / 8 "-381NOK
A
1435-0.1405
40.1405 "Metalltråd4"0.354 "0.14 "#2828510NOK
A
1435-0.07
40.07 "Metalltråd3"0.213 "0.07 "#5050410NOK
A
1435-0.0635
40.0635 "Metalltråd2.5 "0.205 "0.063 "#5252479NOK
A
1435-0.0595
40.0595 "Metalltråd2.5 "0.201 "0.059 "#5353510NOK
A
1435-0.0465
40.0465 "Metalltråd2.5 "0.191 "0.046 "#5656510NOK
A
1435-0.04
40.04 "Metalltråd2.5 "0.185 "0.04 "#6060510NOK
A
1435-0.0625
40.0625 "Brøkdel tommer2.5 "0.204 "0.062 "1 / 16 "-510NOK
A
1435-0.082
40.082 "Metalltråd3"0.242 "0.082 "#4545410NOK
A
1435-0.1865
60.1865 "Desimal tommer4.5 "0.124 "0.186 "0.186 "-511NOK
A
1435-0.221
60.221 "Metalltråd6"0.248 "0.221 "#22626NOK
A
1435-0.246
60.246 "Brev6"0.437 "0.246 "D-565NOK
A
1435-0.266
60.266 "Brev6"0.249 "0.266 "H-764NOK
A
1435-0.2756
60.2756 "Metric6"0.312 "0.275 "7mm-764NOK
A
1435-0.2055
60.2055 "Metalltråd5"0.499 "0.205 "#55609NOK
A
1435-0.177
60.177 "Metalltråd4.5 "0.472 "0.177 "#1616543NOK

Egenskaper

  • De har koboltkonstruksjon for økt hardhet og forbedret varmebestandighet.
  • Disse Yankee chucking-rømmerne tilbyr et rett skaft for stabilitet og kompatibilitet.
  • De har en lys finish for enkel visuell identifikasjon og estetisk utseende.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er rotasjonen av kutting i disse Yankee 1435-rømmerne?

De tilbyr en høyre skjæreretning.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse chucking-rømmerne?

  • Reamer størrelse
  • Byggemateriale
  • Fløytedesign
  • Skaft type
  • Skjærende geometri

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?