LITHONIA LIGHTING T8 Fluorescerende High Bay Fixture


filtre
Lampetype: T8 , Foreslått lampe varenr.: 3 30VKXNUMX , Spenning: 120 til 277V
StilModellLampe inkludertOmgivelsestemp. OmrådeBallastmengdeLampe AntallLampe wattLengdeLysfordelingMonteringPris (eks. mva)
A
IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360
Nei0 grader til 104 grader F3628W48 1 / 16 "WideTak eller suspendert6 588 NOK
B
IBZT8 6 WD
Nei0 grader til 104 grader F2628W48.38 "WideTak eller suspendert2 992 NOK
C
IBZT8 6 HBBS361C
Nei0 grader til 104 grader F1632W48.125 "SmalOverflate eller stamme2 026 NOK
D
FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360
Nei0 grader til 104 grader F2628W48 "SpreTak eller suspendert-
RFQ
B
IBZ 632 CS93W
Nei0 grader til 104 grader F2632W48 1 / 16 "Smalsuspendert3 345 NOK
E
IBZT8 4 WD
Nei0 grader til 104 grader F2432W48 1 / 16 "Widesuspendert2 539 NOK
F
IBZT8 6
Nei0 grader til 104 grader F2628W48.38 "SmalTak eller suspendert3 115 NOK
E
IBZ432IMP
Nei0 grader til 104 grader F2432W48.25 "SmalOverflate eller stamme2 999 NOK
B
IBZ 632 WD IMP
Nei0 grader til 104 grader F2632W48.25 "WideOverflate eller stamme3 257 NOK
G
IBZ432WDIMP
Nei0 grader til 104 grader F2432W48.25 "WideOverflate eller stamme3 293 NOK
H
IBZ 632 GEB10PSH IMP
Nei25 grader til 104 grader F2632W48 "SmalTak3 287 NOK
E
IBZT8 4
Nei0 grader til 104 grader F2428W48 1 / 16 "SmalTak eller suspendert2 560 NOK
B
IBZ 632L LPGM841
Ja0 grader til 104 grader F2632W48.125 "SmalTak eller suspendert4 182 NOK
G
IBZ 432L LPGM841
Ja0 grader til 104 grader F2432W48.125 "SmalTak eller suspendert3 185 NOK
G
IBZ 432L WD LPGM841
Ja0 grader til 104 grader F2432W48.125 "WideTak eller suspendert2 942 NOK
B
IBZ 632L WD LPGM841
Ja0 grader til 104 grader F2632W48.125 "WideTak eller suspendert3 601 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?