AKUITET LITONIA FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Fluorescerende High Bay Fixture T8 198w | AB3HRU 1THL1

LITHONIA LIGHTING FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Fluorescerende High Bay Fixture T8 198w

Vare: AB3HRU Modell: FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Kryssref: 1THL1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFluorescerende High Bay Fixture
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde2
ForkoblingstypeElektronisk programmert start
Armatureffekt198W
Høyde4.75 "
HusfinishHøyglans hvitbakt emalje
Housing Material22 ga. Stål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall6
LampetypeT8
Lampe watt28W
Lengde48 "
LysfordelingSpre
MonteringTak eller suspendert
Monteringshøyde15 til 25 fot
ReflektormaterialeAluminium
ReflektortypeÅpnet
Plass til Mtg. Høydeforhold2
Spenning120 til 277V
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.02
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)125.98
Skipets bredde (cm)65.28
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 360 graders bevegelsessensor, opplys

Produktvarianter

ProduktModellLampe inkludertOmgivelsestemp. OmrådeBallastmengdeLampe AntallLampe wattLengdeLysfordelingMonteringPris
AKUITET LITONIA IBZ 632 GEB10PSH IMP Fluorescerende High Bay Fixture T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPNei25 grader til 104 grader F2632W48 "SmalTak3 287 NOK
AKUITET LITONIA IBZT8 4 Fluorescerende High Bay Fixture T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Nei0 grader til 104 grader F2428W48 1 / 16 "SmalTak eller suspendert2 097 NOK
AKUITET LITONIA IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluorescerende High Bay Fixture T8 220w | AB3HTA 1THN2 IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Nei0 grader til 104 grader F3628W48 1 / 16 "WideTak eller suspendert6 588 NOK
ACUITY LITHONIA IBZ 432L LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 144w | AD3PMB 40L055 IBZ 432L LPGM841Ja0 grader til 104 grader F2432W48.125 "SmalTak eller suspendert3 185 NOK
ACUITY LITHONIA IBZ 432L WD LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Ja0 grader til 104 grader F2432W48.125 "WideTak eller suspendert2 942 NOK
ACUITY LITHONIA IBZ 632L LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Ja0 grader til 104 grader F2632W48.125 "SmalTak eller suspendert4 182 NOK
ACUITY LITHONIA IBZ 632L WD LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 234w | AD3PMF 40L059 IBZ 632L WD LPGM841Ja0 grader til 104 grader F2632W48.125 "WideTak eller suspendert3 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Fluorescerende High Bay Fixture T8 198w