ACUITY LITHONIA IBZ 432L LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 144w | AD3PMB 40L055

LITHONIA LIGHTING IBZ 432L LPGM841 Fluorescerende High Bay Fixture T8 144w

På lager
Vare: AD3PMB Modell: IBZ 432L LPGM841Kryssreferanse: 40L055

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFluorescerende High Bay Fixture
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde2
ForkoblingstypeElektronisk øyeblikkelig start
Armatureffekt144W
Høyde2.375 "
HusfinishHøyglans hvitbakt emalje
Housing Material22 ga. Stål
Lampe inkludertJa
Lampe Antall4
LampetypeT8
Lampe watt32W
Lengde48.125 "
LysfordelingSmal
MonteringTak eller suspendert
Monteringshøyde15 til 40 fot
ReflektormaterialeAluminium
ReflektortypeMIRO 4
Plass til Mtg. Høydeforhold1
Foreslått lampenummer3 30VKXNUMX
Spenning120 til 277V
Bredde13.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.35
Skipets høyde (cm)6.03
Skipets lengde (cm)122.08
Skipets bredde (cm)33.66
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: kaldt oppbevaring med varmespalter

Produktvarianter

ProduktModellLampe inkludertOmgivelsestemp. OmrådeBallastmengdeLampe AntallLampe wattLengdeLysfordelingMonteringPris
AKUITET LITONIA IBZ 632 GEB10PSH IMP Fluorescerende High Bay Fixture T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPNei25 grader til 104 grader F2632W48 "SmalTak3 287 NOK
AKUITET LITONIA FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Fluorescerende High Bay Fixture T8 198w | AB3HRU 1THL1 FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Nei0 grader til 104 grader F2628W48 "SpreTak eller suspendert-
RFQ
AKUITET LITONIA IBZT8 4 Fluorescerende High Bay Fixture T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Nei0 grader til 104 grader F2428W48 1 / 16 "SmalTak eller suspendert2 097 NOK
AKUITET LITONIA IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluorescerende High Bay Fixture T8 220w | AB3HTA 1THN2 IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Nei0 grader til 104 grader F3628W48 1 / 16 "WideTak eller suspendert6 588 NOK
ACUITY LITHONIA IBZ 432L WD LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Ja0 grader til 104 grader F2432W48.125 "WideTak eller suspendert2 942 NOK
ACUITY LITHONIA IBZ 632L LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Ja0 grader til 104 grader F2632W48.125 "SmalTak eller suspendert4 182 NOK
ACUITY LITHONIA IBZ 632L WD LPGM841 Fluorescerende High Bay-armatur T8 234w | AD3PMF 40L059 IBZ 632L WD LPGM841Ja0 grader til 104 grader F2632W48.125 "WideTak eller suspendert3 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 432L LPGM841 Fluorescerende High Bay Fixture T8 144w
3 185 NOK / enhet