ML KISHIGO Nettingvester med krok og løkke, 4 lommer, lime


filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Lime , Kjønn: Unisex , Materiale: Polyester Mesh , Antall lommer: 0 , Lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1083-M
40 "til 42"29 "M161NOK
A
1083-L
44 "til 46"29 "L161NOK
A
1083-XL
48-50"29 "XL161NOK
A
1083-2X
52 "til 54"28 "2XL161NOK
A
1083-3X
56 "til 58"26 "3XL161NOK
A
1083-4X
60 "til 62"26 "4XL161NOK
A
1083-5X
64 "til 66"21 "5XL161NOK
A
1083-6X
68 "til 70"26 "6XL597NOK

Nettingvester med krok og løkke, 4 lommer, lime

ML Kishigo 1083 nettingvester med krok og løkke minimerer ulykker og kollisjoner, og beskytter arbeidere ved å gjøre dem iøynefallende for både kolleger og kjøretøyførere. De er ideelle for konstruksjon, veiarbeid og industrielle omgivelser.

Egenskaper

  • ML Kishigo 1083 nettingvester med krok og løkke har ANSI klasse 2 og ANSI Type R-kompatibilitet, noe som sikrer egnethet for arbeidsforhold med høy synlighet.
  • Disse nettingvestene med borrelåslukking har et U-formet ryggstripemønster, som strategisk forbedrer synligheten fra ulike vinkler for å styrke arbeidernes sikkerhet.
  • De er utstyrt med et sikkert og tilpassbart krok-og-løkke-lukkesystem, som muliggjør uanstrengt festing for en personlig passform under oppgaver.
  • Disse vestene har totalt fire lommer, med to på utsiden (venstre bryst og høyre bryst) og to på innsiden (venstre bryst og høyre bryst), og gir god lagringsplass for viktige verktøy og personlige gjenstander.
  • De er utstyrt med en mikrofontapp på venstre bryst, som effektiviserer håndfri kommunikasjon og forbedrer effektiviteten i arbeidsmiljøer.
  • De har fremtredende sølvreflekterende striper uten kant, som optimerer synlighet, spesielt i dårlig lys eller farlige forhold, samtidig som de opprettholder en uhindret reflekterende overflate.
  • Disse nettingvestene med krok og løkke er laget av slitesterk polyester, som sikrer både komfort og lang levetid i krevende arbeidsmiljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?