Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO 1083-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF4HZH 8XL59

ML KISHIGO 1083-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime

På lager
Vare: AF4HZH Modell: 1083-XLKryssreferanse: 8XL59

Få tak i det April 26, Fredag
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Visibility Vest
ANSI-klasse2
ATPV-vurderingUnrated
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGELime
Passer til bryststørrelse48-50"
KjønnUnisex
Lengde29 "
MaterialePolyester Mesh
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)2
Antall lommer (utenfor)2
Lommer4
StørrelseXL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6117809540
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO 1083-3X High Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime | AF3YWY 8FZ51 1083-3X56 "til 58"26 "3XL161NOK
ML KISHIGO 1083-4X High Visibility Vest Klasse 2 4xl Lime | AF3YWZ 8FZ52 1083-4X60 "til 62"26 "4XL161NOK
ML KISHIGO 1083-2X High Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime | AF4CPL 8PWD3 1083-2X52 "til 54"28 "2XL161NOK
ML KISHIGO 1083-M High Visibility Vest Klasse 2 M Lime | AF4GMJ 8VZT4 1083-M40 "til 42"29 "M161NOK
ML KISHIGO 1083-5X High Visibility Vest Klasse 2 5xl Lime | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "til 66"21 "5XL161NOK
ML KISHIGO 1083-6X High Visibility Vest Klasse 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129 1083-6X68 "til 70"26 "6XL597NOK
ML KISHIGO 1083-L High Visibility Vest Klasse 2 L Lime | AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "til 46"29 "L161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO 1083-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime
161NOK / enhet