Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WES60M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE60 Størrelse, 2800 rpm | BG3BKM

TB WOODS WES60M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE60 størrelse, 2800 rpm

På lager
Vare: BG3BKM Modell: WES60M
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
10 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
Capscrew størrelseM12-1.75 x 20
KoblingsstørrelseWE60
Element utenfor Dia.318 mm
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde315mm
HP -vurdering @ 100 RPM20 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM228
HP -vurdering @ 1200 RPM238
HP -vurdering @ 1750 RPM347
HP -vurdering @ 1800 RPM357 hk
HP -vurdering @ 300 RPM60
HP -vurdering @ 3450 RPM684
HP -vurdering @ 3600 RPM684 hk
HP -vurdering @ 50 RPM9.9
HP -vurdering @ 690 RPM137
HP -vurdering @ 870 RPM173
Sett inn designSpacer
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)3.2 mm
Maks. RPM2800 rpm, 3800 rpm
ProdukttypeDura-Flex metrisk element
Nominell dreiemoment1412
StørrelseWE60
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseCapscrew størrelseKoblingsstørrelseElement utenfor Dia.Maks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris
TB WOODS WE5M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE5 størrelse, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm1 908 NOK
RFQ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE20 Størrelse, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grader2.4 mm6600 RPM-3 133 NOK
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE3 Størrelse, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM108 mm1 503 NOK
TB WOODS WES3M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE3 størrelse, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM-1 908 NOK
TB WOODS WE2M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE2 størrelse, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 grader1.6 mm7500 RPM94 mm1 322 NOK
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE70 Størrelse, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 grader3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-14 410 NOK
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metrisk Element, Polyeter Urethane, WE5 Størrelse, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm2 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WES60M Dura-Flex metrisk element, polyeter uretan, WE60 størrelse, 2800 rpm
10 214 NOK / enhet