STARRETT Inne i mikrometer


filtre
oppløsning: 0.001 " , SPC-utgang: Nei , fingerbøl: Friksjon
StilModellAmboltSakOmrådeRod Dia.SpindelPris (eks. mva)
A
128AZ
buetInnsiden av mikrometersettet6 til 7 "0.625 "-54 368 NOK
B
823DZ
buetInnsiden av mikrometersettet4 til 32 "0.375 "-11 627 NOK
C
700A
buetInne i mikrometer0.2 til 1.2 "-buet8 251 NOK
D
700B
FlateInne i mikrometer1 til 2 "-Flate8 735 NOK
E
823CZ
FlateInnsiden av mikrometersettet4 til 24 "0.375 "-10 549 NOK

Inne i mikrometer

Starrett innvendige mikrometer bruker utskiftbare stenger for å måle innvendige dimensjoner på rør, rør, sylindre, ringer og hull. Disse mikrometrene er utstyrt med stenger med isolerte håndtak for å minimere utvidelse fra varme. De kommer integrert med støttekrager i slipt stål som er plassert i V-spor for finjusteringer i måleområdet, når de brukes i horisontal posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse innvendige mikrometerne, tilgjengelig i stangdiametre på 0.25, 0.375 og 0.625 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?